Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inbusschlüssel-Satz 1,5-10mm stahlgrau FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inbusschlüssel-Satz 1,5-10mm stahlgrau FORMAT
Inbusschlüssel-Satz 1,5-10mm stahlgrau FORMAT
Inbusschlüssel-Satz 1,5-10mm stahlgrau FORMAT
Inbusschlüssel-Satz 1,5-10mm stahlgrau FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784546119
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784546119
EAN/GTIN:
     4317784546119
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, lang, Format Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°. stahlgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
9-teilig
Satzinhalt:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
422
10
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 10,12*
1 Tag
422
1
€ 4,90*
ab € 7,84*
€ 11,31*
Lager 7
32
1
€ 4,79*
ab € 7,84*
€ 11,31*
1 Tag
423
1
€ 7,90*
ab € 7,84*
€ 11,31*
4 Tage
425
1
€ 4,30*
ab € 7,84*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.