Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckleiter 4x3 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweckleiter 4x3 Sprossen
Vielzweckleiter 4x3 Sprossen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-709111
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     414312
EAN/GTIN:
     4019502361126
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Vielzweckleiter • Aluminium • Sprossen aus Walzprofil • Stahl-Bügelgelenke, automatisch einrastend (Gelenke müssen auber gehalten werden und regelmäßig geschmiert werden) • Traverse • Als Anlegeleiter oder Stehleiter nutzbar • Plattform kann als Arbeitsbühne oder Treppenarbeitsbühne verwendet werden
Weitere Informationen:
Anzahl Sprossen:
4 x 3
Holm ca.:
60 mm
Länge Anlegeleiter ca.:
3,47 m
Reichhöhe Stehleiter ca.:
3,01 m
Standhöhe Anlegeleiter ca.:
2,5 m
Reichhöhe Anlegeleiter ca.:
4,5 m
Arbeitsbühne L x B x H ca.:
1400 x 290 x 900 mm
Maße zusammengeklappt L x B x H ca.:
900 x 700 x 300 mm
Gewicht ca.:
15,5 kg
Herstellerartikelnummer:
414312
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,65*
€ 203,91*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,38*
€ 255,78*
€ 4,90*
ab € 225,15*
€ 269,33*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 233,29*
€ 281,47*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 240,44*
€ 282,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,47*
€ 334,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,88*
€ 322,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 269,52*
€ 320,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 257,65*
€ 306,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 255,08*
€ 303,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,13*
€ 302,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,28*
Zubehör
Hymer
0079639
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.