Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casanet 19,0x19,0x1,40x 610 starkverz. a 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Casanet 19,0x19,0x1,40x 610 starkverz. a 25 m
Casanet 19,0x19,0x1,40x 610 starkverz. a 25 m
Casanet 19,0x19,0x1,40x 610 starkverz. a 25 m
Casanet 19,0x19,0x1,40x 610 starkverz. a 25 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-708133
Hersteller:
     Betafence
Herst.-Nr.:
     7082860
EAN/GTIN:
     5412298387704
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
drahtgitter verzinkt
drahtgitter
Casanet®Gitter

• Hochqualitatives, punktgeschweißtes Drahtgitter • Verzinkt (250–350 g/m²) • Für Kleinviehgehege, zum Schutz von Bäumen, Früchten und Gemüsebeeten • Rollenlänge 25 m

Weitere Informationen:
Maschenweite:
19,0 x 19,0 mm
Stärke:
1,4 mm
Höhe:
610 mm
ca. Gewicht Rolle:
19,4 kg
Herstellerartikelnummer:
7082860
Herstellername:
Betafence Deutschland GmbH
Markenname:
BETAFENCE
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: drahtgitter betafence
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 119,61*
€ 149,88*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 119,40*
€ 149,89*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 118,83*
€ 149,92*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 122,9104*
€ 154,8904*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 126,61*
€ 163,55*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 149,89*
€ 178,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 146,28*
€ 174,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 139,12*
€ 165,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 135,25*
€ 160,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 119,40*
€ 142,09
pro Rolle
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.