Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casanet 19,0x19,0x1,40x 610 starkverz. a 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Casanet 19,0x19,0x1,40x 610 starkverz. a 25 m
Casanet 19,0x19,0x1,40x 610 starkverz. a 25 m
Casanet 19,0x19,0x1,40x 610 starkverz. a 25 m
Casanet 19,0x19,0x1,40x 610 starkverz. a 25 m
Artikel-Nr.:
     214G-5412298387704
Hersteller:
     Betafence
Herst.-Nr.:
     7082860
EAN/GTIN:
     5412298387704
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
drahtgitter verzinkt
drahtgitter
Casanet®Gitter • Hochqualitatives, punktgeschweißtes Drahtgitter • Verzinkt (250–350 g/m²) • Für Kleinviehgehege, zum Schutz von Bäumen, Früchten und Gemüsebeeten • Rollenlänge 25 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Stärke:
1,40 mm
Höhe:
610 mm
Maschenweite:
19,0 x 19,0 mm
ca. Gewicht Rolle:
19,4 kg
Weitere Suchbegriffe: drahtgitter betafence, Geflecht, Ziergitter, Zierzaum, Zaunsystem, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 118,96*
€ 150,63*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 118,97*
€ 150,64*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 118,99*
€ 150,67*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 123,4204*
€ 155,6704*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 127,31*
€ 163,72*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 163,72*
€ 194,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 159,37*
€ 189,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 149,94*
€ 178,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 146,03*
€ 173,78
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 144,40*
€ 171,84
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 127,31*
€ 151,50
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.