| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-707871 Herst.-Nr.: 3-630-43 EAN/GTIN: 4260108687145 |
| |
|
| | |
| Forststiefel »Sportive Hunter«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 Ausführung: • Wasserdicht • Mit Klimamembran • Schnittschutz • Gepolsterte Faltlasche • Blattfutter aus Leder • Gepolsterter Synthetik-Kragen • PU-Überkappe Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett Sohle: Zwei-Dichten-PU LX Offroad Material: Hydrophobiertes Veloursleder Sicherheit: Stahl-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl und Schutz gegen Kettensägenschnitte, Schnittschutz Klasse 1 Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 43 | Herstellerartikelnummer: | 3-630-43 | Herstellername: | Priebs L. GmbH & Co. KG | Markenname: | Lupriflex | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 103,70* | € 126,79* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 103,04* | € 126,81* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 104,07* | € 127,43* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 103,16* | € 131,55* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 107,68* | € 131,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|