| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-707150 Herst.-Nr.: 74051-599/XL EAN/GTIN: 7040055870473 |
| |
|
| | |
| Softshell-Jacke »Aker« Ausführung: • Gerader Schnitt • Fleecefutter • Verlängerte Rückenpartie • Stehkragen • Reißverschluss • Klettverschluss (Armabschluss) • Brusttasche mit Reißverschluss (links) Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan, 305 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | navy-dark grey | Herstellerartikelnummer: | 74051-599/XL | Herstellername: | Helly Hansen Deutschland GmbH | Markenname: | Helly Hansen | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,28* | € 86,34* | | | | Lager 6C8MS | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,14* | € 89,68* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 71,53* | € 92,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|