| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-706994 Herst.-Nr.: 5494597 EAN/GTIN: 4053569851701 |
| |
|
| | |
| Mehrfachverriegelung BS 2300 • Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Zusatzkästen • Mit je einem Rundbolzen mit je 20 mm Ausschluss • Mit hoher Wärmedämmung und optimalem Dichtschluss durch Anlaufschräge • Gehärteter Stahl-Rundbolzen in Verbindung mit den KFV-Rahmenteilen • Verzinkte, durchgehende Langstulp • Kästen an Stulp geschraubt • Hauptschloss mit leichtgängiger Getriebe- und Wechselbetätigung • Vorgerichtet für Profilzylinder • Mit wartungsfreier, kunststoffummantelter Softlockfalle • Falle und Riegel verzinkt • Schlossdurchbrüche mit Späneschutzbuchsen für die durchgehende Verschraubung des Beschlages • DIN rechts/links verwendbar • Ver- und Entriegelung über eine zweitourige Schlüsselumdrehung mit Riegelgegendrucksicherung • Entfernung 92 mm "T0"-vorgerichtet für nachträgliche Montage der Türöffnungssperre „T2“. SL: angeschrägte Softlockfalle Abmessung (mm): Variante A B C G I K B001 2170 760 730 1020 320 160 Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 5494597 | VK-Nuss: | 8 mm | Dornmaß: | 40 mm | Stulp: | F16 mm | Variante: | B001 | Falle: | SL | Herstellerartikelnummer: | 5494597 | Herstellername: | KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG | Markenname: | KFV | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 79,06* | € 108,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,56* | € 110,49* | | | | | 10 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 91,05* | € 114,72* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,08* | € 115,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 102,82* | € 128,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|