| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-706636 Herst.-Nr.: 122110-1120-48 EAN/GTIN: 4030646382310 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose »Leo« Eigenschaften: • Mischgewebe mit ergonomischer Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit • Elastische 3D-Frinlock-Einsätze für mehr Dehnung im Bundbereich Ausführung: • Kombination von verschließbarer Handy- , Stift-, Messer- und Zollstocktasche • Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®) • Volumentasche mit Magnetknopf verschließbar • Dehnbare, geräumige Volumentasche mit Magnetknopf verschließbar • Zwei Gesäßpattentaschen • Passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holster-Cordura-Taschen • Verlängerungsmöglichkeit der Hosenlänge um 5cm Material: erster Oberstoff Canvas: 65% Polyester, 35% Baumwolle (Ringgarn), 320g/qm; zweiter Oberstoff 4-Wege-Stretch: 90% Polyamid, 10% Polyurethan, 260g/qm² Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Farbe: | grau/schwarz | Herstellerartikelnummer: | 122110-1120-48 | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,12* | € 85,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,24* | € 85,74* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,78* | € 92,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,23* | € 93,18* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 73,42* | € 96,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|