Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötfett Nr.174071 50g Stannol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötfett Nr.174071 50g Stannol
Lötfett Nr.174071 50g Stannol
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-703229
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     174073
EAN/GTIN:
     4006062740737
Suchbegriffe:
Lötfett
Lötwasser
loetfett stannol 50 g
lötwasser
Lötfett, Dose

Ausführung: Nach DIN EN 29454-1 3.1.1.C.

Anwendung: Zum Weichlöten von Weißblech und verbleiten Blechen sowie zum Verzinnen von Kupfer und Messing. Nicht für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik geeignet.

Hinweis: Enthält Zinkchlorid, reizend.

Weitere Informationen:
Marke:
Stannol
Herstellerartikelnummer:
174073
Herstellername:
STANNOL GmbH & Co. KG
Markenname:
Stannol
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stannol lötwasser, 91830005, Elektronik-Lötfett, Elektronik-Lötfette, Flussmittel, Flux, Fluxgel, Lötflussmittel, Lötpaste, Lötpasten, QR4030382, Stannol, Verbindungstechnik, Weichlötflussmittel, Weichlöttechnik, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
96
20
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,82*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,12*
€ 3,08*
1 Tag
96
1
€ 4,90*
ab € 2,17*
€ 3,12*
5 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 3,14*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,16*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,0436* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 56,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.