| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3091830005 Herst.-Nr.: 174071 EAN/GTIN: 4006062740737 |
| | |
|
| | |
| Lötfett Ausführung: Nach DIN EN 29454-1 3.1.1.C. Anwendung: Zum Weichlöten von Weißblech und verbleiten Blechen sowie zum Verzinnen von Kupfer und Messing. Nicht für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik geeignet. Hinweis: Enthält Zinkchlorid, reizend. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen;H315: Verursacht Hautreizungen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H411: Giftig für Wasserorganismen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H411: Giftig für Wasserorganismen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H318: Verursacht schwere Augenschäden Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stannol lötwasser, Verbindungstechnik, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Flux, Lötpaste, QR4030382, Elektronik-Lötfett, Fluxgel, Flussmittel, Weichlöttechnik, Weichlötflussmittel, Lötpasten, Elektronik-Lötfette, Lötflussmittel, Stannol, Löt-Fett, 4006062740737, 3091830005, 91830005 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,18* | € 2,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,12* | € 3,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,17* | € 3,12* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,11* | € 3,14* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,16* | € 3,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,0422* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|