Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschnürstiefel DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 3, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 1767903-37 DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 3 Sicherheitsschnürstiefel
Elten 1767903-37 DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 3 Sicherheitsschnürstiefel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-684480
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     1767903-37
EAN/GTIN:
     4030839283189
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 3, 1767903-37, ELTEN ERGO-ACTIVE, Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black, PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Grau
Größe:
37
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN ERGO-ACTIVE
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1360 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Nubukleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr37, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,68*
€ 87,70*
6 Tage
16
€ 5,90*
ab € 68,85*
€ 87,91*
Lager 6C8MS
16
Frei Haus
ab € 68,16*
€ 93,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,51*
€ 95,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,79*
€ 96,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,43*
€ 111,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,84*
€ 104,53
pro Paar
ab 4 Paar
€ 86,08*
€ 102,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,13*
€ 95,35
pro Paar
ab 8 Paar
€ 78,53*
€ 93,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,89*
€ 90,31
pro Paar
ab 12 Paar
€ 75,70*
€ 90,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,16*
€ 81,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.