| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-681375 Herst.-Nr.: PB 210.5 EAN/GTIN: 7610733002863 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 5 mm | Schenkellänge, kurz: | 25 mm | Schenkellänge, lang: | 90 mm | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 210.5 | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 5mm, din 911, din 911 sw5 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,07* | € 2,96* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,99* | € 2,99* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,00* | € 3,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,04* | € 3,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,99* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 59,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|