Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-B 4x4x80mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-B 4x4x80mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 4x4x80mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 4x4x80mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 4x4x80mm WILKE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680541
Herst.-Nr.:
     54964100404080
EAN/GTIN:
     4030456094045
Suchbegriffe:
DIN 4964 B
DIN 4964 B Drehling
Drehling DIN 4964 B
Quadratischer HM-Drehling
Drehling, Form B, Vierkant

Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form B: Länge: ±2 mm
Querschnitt: h13/h14

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Höhe:
4 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
54964100404080
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: din 4964 b, Drehling, 3027830001, 27830001
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
525
5
€ 7,90*
ab € 3,55*
€ 4,86*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 10,26*
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 10,93*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 9,01*
€ 11,32*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 8,35*
€ 11,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 205,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100505080
ab € 6,29*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100606100
ab € 2,498*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100606160
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.