| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-675772 Herst.-Nr.: 999.132.0355 EAN/GTIN: 4014641278182 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank 910x675x1000 mm, RAL 7035/5012 • Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech Gehäusetraglast max. 1000 kg, bei gleichmäßiger Flächenlast. • Schubladen mit 100 % Vollauszug Einzelauszugsperre. Tragkraft pro Schublade 75 kg. Innenmaß B 750xT 600 mm. Mit 25-mm-Raster-Lochboden und geprägten Seitenwänden für die Schubladenunterteilung. Hochwertiger Aluminiumgriff mit Beschriftungsleiste. • Zentralverschluss mit DOM® Wechselzylinder Durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich. • 2-farbig pulverbeschichtet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, format schubkastenschrank, schubfach schrank, schubladenschrank h 1.000 mm, Materialschrank, FORMAT, Stahlschrank, Lagerschrank, Schubladen, Schrank, 7831962835, 31962835 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 751,13* | € 858,28* | | | | Lager 6C8MS | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 744,71* | € 858,30* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 744,75* | € 858,30* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 792,86* | € 950,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|