Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Schwerlastwerkbank B1500 x T800 x H900 mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Schwerlastwerkbank B1500 x T800 x H900 mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm
Anke Schwerlastwerkbank B1500 x T800 x H900 mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm
Anke Schwerlastwerkbank B1500 x T800 x H900 mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm
Anke Schwerlastwerkbank B1500 x T800 x H900 mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm
Anke Schwerlastwerkbank B1500 x T800 x H900 mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm
Anke Schwerlastwerkbank B1500 x T800 x H900 mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm
Anke Schwerlastwerkbank B1500 x T800 x H900 mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm
Anke Schwerlastwerkbank B1500 x T800 x H900 mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm
Anke Schwerlastwerkbank B1500 x T800 x H900 mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm
Anke Schwerlastwerkbank B1500 x T800 x H900 mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm
Anke Schwerlastwerkbank B1500 x T800 x H900 mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm
Anke Schwerlastwerkbank B1500 x T800 x H900 mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm
Anke Schwerlastwerkbank B1500 x T800 x H900 mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm
Anke Schwerlastwerkbank B1500 x T800 x H900 mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm
Anke Schwerlastwerkbank B1500 x T800 x H900 mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm
Anke Schwerlastwerkbank B1500 x T800 x H900 mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm
Anke Schwerlastwerkbank B1500 x T800 x H900 mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm
Anke Schwerlastwerkbank B1500 x T800 x H900 mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-675575
Herst.-Nr.:
     999.010.0029
EAN/GTIN:
     4014641100391
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Schwerlast-Werkbank Modell 205 VS, (Breite 1500 mm) mit 4 Schubladen

Hochwertige Schwerlastbank
Original ANKE-Werkbankplatte Buche massiv, 100 mm stark.
Die Schwerlast-Ausführung gewährleistet eine sichere Belastung von maximal 4200 kg (bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenbelastung).
Modelle für höhere Belastungen auf Anfrage lieferbar.
• Zentralschließung
Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
• Optimale Standfestigkeit garantiert
Stabiles Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 80x80x3 mm, einschließlich Laschen zur Verschraubung am Fußboden.
• Lackierung
Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau.
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Die Schwerlastausführung garantiert erhöhte Standfestigkeit und Belastungen von maximal 4200 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenbelastung.
Höhere Belastung auf Anfrage.



• 4 Schubladen (2x FH 180 mm, 2x FH 360 mm)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.310,08*
€ 1.504,65*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.312,74*
€ 1.504,66*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.304,27*
€ 1.504,66*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.384,83*
€ 1.661,96*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.504,66*
€ 1.790,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.472,50*
€ 1.752,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.401,17*
€ 1.667,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,65*
€ 1.615,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.312,74*
€ 1.562,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.