| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830945853 Herst.-Nr.: 999.010.0029 EAN/GTIN: 4014641100391 |
| |
|
| | |
| Schwerlastwerkbank, Modell 205 VS • Gesamttraglast 4200 kg • Werkbankplatte Buche massiv • Mit 4 Schubladen • Füße aus 4-kant-Stahlrohr, 80/80/3 mm, Laschen zur Verschraubung am Fußboden • Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE-Werkbank in DOM®-Schließanlage möglich • Schubladen Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre • Schubladentraglast 100 kg • Lackierung Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 9990100029 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH | Maße B x T x H: | 1500 x 800 x 900 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, schwere werkbank anke, schwere werkbank, standardwerkbank lichtgrau, Arbeitstisch, Werkbank, 7830945853, 30945853 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.305,76* | € 1.503,00* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.307,53* | € 1.503,01* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.311,92* | € 1.503,01* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.385,10* | € 1.660,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|