Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Saalbesen Kokos 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie Saalbesen Kokos 100cm
Industrie Saalbesen Kokos 100cm
Industrie Saalbesen Kokos 100cm
Industrie Saalbesen Kokos 100cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-675362
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4250560519580
EAN/GTIN:
     4250560519580
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen kokos 100cm
Industrie-Saalbesen, Naturkokos

Gut geeignet für groben, trockenen Schmutz
Material Naturkokos, nicht nassfest, f ür Stiel-Ø 24 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
für Stiel-Ø:
24 mm
Material:
Kokos, natur
Holz:
Sattelholz
Herstellerartikelnummer:
4250560519580
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, grossraumbesen 100 cm, Industriebesen, Kokos, Besen, Kokosbesen, Kehrbesen, Kokos-Saalbesen, Reinigungsgerät, Kokos-Industriebesen, 3074630100, 74630100
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
52
10
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 16,22*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,90*
€ 16,81*
1
€ 5,90*
ab € 11,45*
€ 17,13*
3 Tage
52
1
€ 6,90*
ab € 12,30*
€ 17,39*
6 Tage
80
1
€ 4,30*
ab € 13,04*
€ 19,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 162,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.