| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-669706 Herst.-Nr.: 80229.MR100H/50 EAN/GTIN: 8718649798791 |
| |
|
| | |
| Bundhose »Attitude« Ausführung: • Verdeckter Reißverschluss • Zwei große eingesetzte Seitentaschen, eine mit kleiner Reißverschlusstasche • Zwei große Gesäßtaschen, eine mit Patte • Zollstock-, Werkzeug-, Oberschenkel- und Handytasche • Vorgeformte Hosenbeine • CORDURA®-Verstärkung, dreifach gesteppte Nähte • Breite Gürtelschlaufen • Verstellbare Hammerschlaufe • Atmungsaktives Stretchgewebe (Polyamid/Lycra) in der Kniekehle Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 50 | Farbe: | marine | Herstellerartikelnummer: | 80229.MR100H/50 | Herstellername: | HaVep International | Markenname: | HAVEP | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 49,96* | € 63,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,21* | € 75,96* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,42* | € 76,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,45* | € 77,23* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 61,69* | € 83,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|