| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-668525 Herst.-Nr.: 50172.LW100/S EAN/GTIN: 8718649910292 |
| |
|
| | |
| Langjacke »Attitude« Ausführung: • Verdeckter Reißverschluss • Zwei Seiten- und zwei eingesetzte Brusttaschen, verschließbar • Ärmel mit Klettband verstellbar • Verlängerter Rücken • Retroflektierende Biese • Hoher Kragen Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | marine | Herstellerartikelnummer: | 50172.LW100/S | Herstellername: | HaVep International | Markenname: | HAVEP | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,49* | € 71,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 56,63* | € 71,51* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,49* | € 72,66* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 56,05* | € 75,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 60,08* | € 75,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|