| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-668521 Herst.-Nr.: 50172.LW100/3XL EAN/GTIN: 8718649910322 |
| |
|
| | |
| Langjacke »Attitude« Ausführung: • Verdeckter Reißverschluss • Zwei Seiten- und zwei eingesetzte Brusttaschen, verschließbar • Ärmel mit Klettband verstellbar • Verlängerter Rücken • Retroflektierende Biese • Hoher Kragen Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | marine | Herstellerartikelnummer: | 50172.LW100/3XL | Herstellername: | HaVep International | Markenname: | HAVEP | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 45,90* | € 59,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,49* | € 71,64* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,54* | € 72,91* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,24* | € 72,95* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 56,38* | € 76,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|