| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-664697 Herst.-Nr.: 20195.LWCDKH/52 EAN/GTIN: 8718649806137 |
| |
|
| | |
| Latzhose »Attitude« Ausführung: • Verdeckter Reißverschluss • Je zwei Seiten-, Brust-, Gesäß- und Oberschenkeltaschen • Knie- und Zollstocktaschen • Hosenbeine mit Einstelldruckknöpfen • Verstellbare Latzträger mit Gummizug Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 52 | Farbe: | schwarz-grau | Herstellerartikelnummer: | 20195.LWCDKH/52 | Herstellername: | HaVep International | Markenname: | HAVEP | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 58,59* | € 73,65* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,04* | € 87,65* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 70,89* | € 88,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,62* | € 88,56* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 71,79* | € 93,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|