|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-654840 Herst.-Nr.: VEL-PS20021 EAN/GTIN: 8412355200219 |
| |
|
|  |  |
 | Kunststoffhaken Universal Flooring Fastener • Selbstklebend und kompatibel mit den meisten flexiblen Bodenbelägen mit Klettband-ähnlichen Eigenschaften (Teppichboden, PVC-Beläge usw.) • Niedriges Profil • Niedrige Anfangshaftkraft • Hohe Temperaturresistenz • Keine Kleberrückstände • Geeignet für eine Vielzahl an Oberflächen (PVC-Vinyl, Aluminium, Edelstahl, Glas, Sperrholz und Polyester) • Material: Polypropylen • Kleber-Temperaturbeständigkeit: – 40 °C bis +140 °C • Kleber-Verwendungsempfehlungen: Optimale Temperatur 18 °C–20 °C; relative Luftfeuchtigkeit 40 %–60 % • Farbe: grau Weitere Informationen:  |  | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | Velcro GmbH | Adresse/Postanschrift: | Kleines Wegle 1, 71691 Freiberg am Neckar | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | infovgmbh@velcro.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, velcro klettband 25m, pp-klebeband weiß, pp-klebeband |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 25,00* | € 32,82* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 34,14* | € 46,03* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 35,46* | € 46,20* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 36,56* | € 47,71* |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 35,06* | € 50,67* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,4024* pro Meter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|