|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-654834 Herst.-Nr.: VEL-PS20000 EAN/GTIN: 8412355200004 |
| |
|
|  |  |
 | Klettband General Use Fastener • Selbstklebendes Klettband • Nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen oder Vinyl-PVC • Mittlere Temperaturresistenz • Mittlere Haftkraft • Geeignet für eine Vielzahl an Oberflächen (z. B. Aluminium, Edelstahl, Glas, Sperrholz und Polyester) • Material: Polyamid • Kleber-Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +90 °C • Kleber-Verwendungsempfehlungen: Optimale Temperatur 18 °C–20 °C, relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 %–60 % • Farbe: schwarz Weitere Informationen:  |  | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | Velcro GmbH | Adresse/Postanschrift: | Kleines Wegle 1, 71691 Freiberg am Neckar | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | infovgmbh@velcro.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 31,63* | € 41,13* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 43,41* | € 56,64* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 42,66* | € 56,96* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 45,99* | € 59,45* |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 43,88* | € 61,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,7552* pro Meter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|