|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1231255 Herst.-Nr.: 8412355200004 EAN/GTIN: 8412355200004 |
| |
|
|  |  |
 | Klettband General Use Fastener • Selbstklebendes Klettband • Nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen oder Vinyl-PVC • Mittlere Temperaturresistenz • Mittlere Haftkraft • Geeignet für eine Vielzahl an Oberflächen (z. B. Aluminium, Edelstahl, Glas, Sperrholz und Polyester) • Material: Polyamid • Kleber-Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +90 °C • Kleber-Verwendungsempfehlungen: Optimale Temperatur 18 °C–20 °C, relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 %–60 % • Farbe: schwarz Weitere Informationen:  |  | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Hersteller: | VELCRO | Farbe: | schwarz | Material: | Polyamid | Grundpreis: | Ja | Breite: | 20 mm | Länge: | 25 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 31,49* | € 41,33* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 42,75* | € 57,76* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 44,36* | € 58,06* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 45,90* | € 59,69* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 47,35* | € 61,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,71* pro Meter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|