| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-653370 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784706797 EAN/GTIN: 4317784706797 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz 1/2" • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • DIN 3124 • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffig gerändelt Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 14 mm | Gesamtlänge: | 40 mm | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4317784706797 | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll sw14, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,56* | € 2,30* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,58* | € 2,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,61* | € 2,36* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,69* | € 2,42* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,74* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 48,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|