Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifsch.Inox/Sta 115mm K80 gerade FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschleifsch.Inox/Sta 115mm K80 gerade FORTIS
Fächerschleifsch.Inox/Sta 115mm K80 gerade FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784705059
EAN/GTIN:
     4317784705059
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerschleifscheibe Zirkonkorund, gerade

• Zirkonkorund
• Faserstoffträger
• Sehr hohe Abtragsleistung und gute Standzeit
• Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
• Für rost-, säurebeständige, hochfeste Stähle und Bleche sowie Bau- und Werkzeugstähle

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Tellerform:
gerade
Körnung:
80
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
13300 min-1
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784705059
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
221
1
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,91*
2 Tage
221
1
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 1,91*
4 Tage
226
1
€ 6,99*
ab € 1,34*
€ 1,97*
Lager 6C8MS
221
20
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,04*
7 Tage
223
1
€ 4,30*
ab € 1,40*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.