Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifsch.Inox/Sta 115mm K80 gerade FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschleifsch.Inox/Sta 115mm K80 gerade FORTIS
Fächerschleifsch.Inox/Sta 115mm K80 gerade FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784705059
EAN/GTIN:
     4317784705059
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerschleifscheibe Zirkonkorund, gerade

• Zirkonkorund
• Faserstoffträger
• Sehr hohe Abtragsleistung und gute Standzeit
• Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
• Für rost-, säurebeständige, hochfeste Stähle und Bleche sowie Bau- und Werkzeugstähle

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Tellerform:
gerade
Körnung:
80
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
13300 min-1
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784705059
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
221
1
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,93*
Lager 4012
221
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 1,93*
3 Tage
226
1
€ 6,99*
ab € 1,34*
€ 1,99*
1 Tag
221
20
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,01*
7 Tage
223
1
€ 4,30*
ab € 1,39*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.