Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 39
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     6C8MS-652290
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36728/39
EAN/GTIN:
     4042035779809
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »uni6«, O2 FO SRC ESD

Zulassung/Norm:
EN ISO 20347:2012, O2 FO SRC ESD
Ausführung:
• Ristbereich mit Schnürung
• Antistatisch
• ESD-gerecht nach DIN EN 61340
• SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012
• Sanitized®-behandelt
• Atmungsaktives Textil/Innenfutter
• Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff
Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle,
auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend
Material: Mikrofaser, Innenfutter
mit Silberionen

Weitere Informationen:
Größe:
39
Herstellerartikelnummer:
36728/39
Herstellername:
ABEBA Spezial-Schuhausstatter GmbH
Markenname:
Abeba
Ursprungsland:
Moldau
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 51,22*
€ 64,91*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 51,68*
€ 64,95*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,47*
€ 64,96*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 54,02*
€ 67,74*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 59,94*
€ 75,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.