Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH-Schl.,PZ65/72/9,24 rd. B-1206,m.W.DL,Er matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FH-Schl.,PZ65/72/9,24 rd. B-1206,m.W.DL,Er matt
FH-Schl.,PZ65/72/9,24 rd. B-1206,m.W.DL,Er matt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-651353
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-12060-55-L-8
EAN/GTIN:
     4015540739163
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
FH-Tür-Einsteckschloss B-1206

• Drückernussvierkant: 9 mm
• Stulpausführung: rund
• Stulplänge: 235 mm, mit Wechsel
• 2-tourig
• Fallenausschluss: 12 mm
• Riegelausschluss: 21 mm
• Drückernuss: Spezialnuss, Stahl
• Norm: DIN 18250
• Türwerkstoff: Holz, Stahl
• PZ

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
B-12060-55-L-8
Richtung:
DIN links
Stulp:
24
Ausführung:
Edelstahl matt
Dornmaß:
65 mm
Herstellerartikelnummer:
B-12060-55-L-8
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 13,23*
€ 17,49*
2 Tage
37
1
€ 5,50*
ab € 13,28*
€ 17,58*
2 Tage
37
5
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 18,22*
4 Tage
37
1
€ 4,99*
ab € 14,51*
€ 19,08*
Lager 6C8MS
10
1
Frei Haus
ab € 16,10*
€ 21,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-12060-37-L-2
ab € 9,27*
Ähnlich
BKS
B-12060-37-R-2
ab € 9,33*
Ähnlich
BKS
B-12060-55-R-8
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.