Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenrechen 14 Zinken Arbeitsbreite 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenrechen 14 Zinken Arbeitsbreite 360 mm
Gartenrechen 14 Zinken Arbeitsbreite 360 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-650756
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     66401400
EAN/GTIN:
     4005827661546
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
Idealspaten
Spaten
IDEAL Gartenrechen

• Mit patentiertem Adapter
• Silber pulverbeschichtet
• Mit konischer Dülle

Hinweis: Lagerbesorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage) für Ausführung mit Langstiel

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
14 Stück
Breite:
360 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
66401400
Weitere Suchbegriffe: gartenrechen 372 mm, gartenharke, IDEAL
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
79
1
€ 5,99*
ab € 8,01*
€ 10,90*
2 Tage
75
1
€ 5,59*
ab € 8,13*
€ 10,95*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 10,99*
2 Tage
107
1
€ 6,95*
ab € 8,54*
€ 11,51*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,73*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.