Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holländer Schaufel Gr. 2 SIEGER 3/4 gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holländer Schaufel Gr. 2 SIEGER 3/4 gehoben
Holländer Schaufel Gr. 2 SIEGER 3/4 gehoben
Artikel-Nr.:
     6C8MS-650712
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     5105104300
EAN/GTIN:
     4005827510714
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe
Holländer Sandschaufel SIEGER

• Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit Dülle (3/4 gehoben)
Größe:
2
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
300 mm
Stiel:
ohne
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
5105104300
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
169
10
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 8,61*
1 Tag
169
1
€ 6,90*
ab € 6,42*
€ 9,34*
6 Tage
169
1
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 9,37*
4 Tage
167
1
€ 6,99*
ab € 6,58*
€ 9,57*
1 Tag
169
1
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.