Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken auf Platte 3301/K3/DI/13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haken auf Platte 3301/K3/DI/13 mm
Haken auf Platte 3301/K3/DI/13 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-650530
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     311209
EAN/GTIN:
     4004338311209
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DI-Haken

• Mit versenkten Schraublöchern
• Material: Stahl roh
• Oberfläche: feuerverzinkt

Weitere Informationen:
Maß a:
13 mm
Maß b:
11 mm
Maß c:
100 mm
Maß d:
35 mm
Herstellerartikelnummer:
311209
Herstellername:
Gustav Alberts GmbH & Co. KG
Markenname:
Alberts
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
30
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,94*
1 Tag
47
1
€ 6,95*
ab € 1,32*
€ 2,00*
3 Tage
45
1
€ 4,99*
ab € 1,30*
€ 2,00*
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 2,06*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
311254
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.