Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben DI auf Platte 13x11mm TZN GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200189
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     311209
EAN/GTIN:
     4004338311209
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Haken · Stahl roh, feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Maß c: 100mm· Maß d: 35mm· Maß e: 40mm· Maß a: 13mm· Maß b: 11mm
Weitere Informationen:
Stift-Ø:
13 mm
Anzahl Löcher:
4
Oberfläche:
feuerverzinkt
Loch-Ø:
6 mm
Material:
Stahl roh
Materialstärke:
4 mm
Ausführung:
DI auf Platte
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
30
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,94*
1 Tag
47
1
€ 6,95*
ab € 1,32*
€ 2,00*
3 Tage
45
1
€ 4,99*
ab € 1,30*
€ 2,00*
Lager 1690
33
1
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 2,06*
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,74*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
311254
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.