Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pozidriv-Bits, Impact 855/4 IMP DC PZ 2 x 50 mm SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pozidriv-Bits, Impact 855/4 IMP DC PZ 2 x 50 mm SB
Pozidriv-Bits, Impact 855/4 IMP DC PZ 2 x 50 mm SB
Artikel-Nr.:
     6C8MS-639866
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5073961001
EAN/GTIN:
     4013288158505
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Anwendung: Geeignet für Pozidriv-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3
Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung (Schwarz = Pozidriv) und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, wera bit pz2 50 mm, bit (pozidriv), bit (pozidriv) pz 2, 855/4 IMP DC SB SiS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,04*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 5,16*
5
€ 4,90*
ab € 3,49*
€ 5,18*
5
€ 5,95*
ab € 3,92*
€ 5,42*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,98*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,81*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.