Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger Netzrücken Sitz rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freischwinger Netzrücken Sitz rot
Freischwinger Netzrücken Sitz rot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-638008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569819916
Suchbegriffe:
Freischwinger
Freischwingerstuhl
Schwinger
Stapelstuhl
Mehrzweckstuhl, Freischwinger

Besucheressel mit Netzrücken
Sitzpolster mit genähtem Boden, schwarzer Rückenrahmen aus Kunststoff mit Netzbespannung.
Armauflagen aus Kunststoff.
Gestell aus verchromtem Stahlrohr.
Freischwinger mit Gleiter für normale Böden
Netzgewebe ist nicht komplett über den Rahmen gespannt. Schutz vor Beschädigungen und Verschmutzungen.
4-fach stapelbar.
3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gesamthöhe:
890 mm
Breite:
545 mm
Sitztiefe:
445 mm
Sitzhöhe:
500 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: freischwinger rot, freischwinger, freischwinger 50 cm, 30706355, Besucherstuhl, Mehrzweckstuhl, Metallstuhl, Stuhl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,38*
€ 242,07*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,15*
€ 242,09*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,78*
€ 242,60*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,90*
€ 267,67*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,09*
€ 288,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,92*
€ 280,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,46*
€ 267,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,15*
€ 235,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.