Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger Netzrücken Sitz rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freischwinger Netzrücken Sitz rot
Freischwinger Netzrücken Sitz rot
Freischwinger Netzrücken Sitz rot
Artikel-Nr.:
     214B-7830706355
Hersteller:
     BMV Büromöbel
Herst.-Nr.:
     50, rot, chrom
EAN/GTIN:
     4053569819916
Suchbegriffe:
Freischwinger
Freischwingerstuhl
Schwinger
Stapelstuhl
Mehrzweckstuhl Ahlen • Sitzpolster mit genähtem Boden, schwarzer Rückenrahmen aus Kunststoff mit Netzbespannung • Armauflagen aus Kunststoff • Gestell aus verchromtem Stahlrohr • Mit Gleiter für normale Böden geeigent • Netzgewebe ist nicht komplett über den Rahmen gespannt, Schutz vor Beschädigungen und Verschmutzungen • 4-fach stapelbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Freischwinger
Sitzhöhe:
500 mm
Gesamtbreite:
545 mm
Gesamthöhe:
890 mm
Sitztiefe:
445 mm
Farbe Bezug:
rot
Weitere Suchbegriffe: freischwinger rot, freischwinger, freischwinger 50 cm, Stuhl, Mehrzweckstuhl, Besucherstuhl, Metallstuhl, 7830706355, 30706355
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,08*
€ 240,92*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,10*
€ 240,93*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,58*
€ 241,44*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,26*
€ 256,97*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,97*
€ 305,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,40*
€ 281,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,49*
€ 276,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 227,26*
€ 270,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.