Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Überstieg 45G Z600 6 Stufen, 800 mm 1.170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LM-Überstieg 45G Z600 6 Stufen, 800 mm 1.170 mm
LM-Überstieg 45G Z600 6 Stufen, 800 mm 1.170 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637730
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40355945
EAN/GTIN:
     4003866559459
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg zarges 6 stufen 45°
Überstieg 45°, mit 600 mm Plattform, Stufenbreite 800 mm

Lichte Plattformweite, stationär = 340 mm



Robuste Überbrückung von Hindernissen
Holme aus hochfesten Alu-Stangenpressprofilen mit Schraubkanälen.
Neigung 45° für einen bequemen Aufstieg.
Rutschsicher geriefter Stufenbelag aus Aluminium (R10)
Auf Anfrage mit Stahl-Gitterrost-Belag (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost-Belag (R13).
Mit Bodenkonsole zur Befestigung des Überstieges.
Der Handlauf und das Plattformgeländer sind ohne Werkzeug abnehm- und montierbar.
Zweiter Handlauf und Plattformgeländer sind optional bestellbar.
Technische Daten
Neigung: 45°.
Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg.
Maximale Stufenbelastung: 150 kg.
Fahrbare Ausführung
Unten mit Quertraversen und Lenkrollen auf Anfrage lieferbar.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
6
lichte Höhe:
950 mm
Ausladung:
2847 mm
Neigung:
45 °
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: überstiege zarges, überstieg, 30655253, Leiterbrücke, Leiterüberstieg, Leiterzubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.526,92*
€ 1.689,12*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.521,65*
€ 1.689,13*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.533,57*
€ 1.689,13*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.665,12*
€ 1.836,31*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.677,12*
€ 1.844,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.689,13*
€ 2.010,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.671,21*
€ 1.988,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.606,90*
€ 1.912,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.567,06*
€ 1.864,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.521,65*
€ 1.810,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.