Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45Grad m.eins.Handlauf Stufen-B.800mm lichte H.1170mm A.3291mm ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179153462111
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40355945
EAN/GTIN:
     4003866559459
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg zarges 6 stufen 45°
mit Geländer, Neigung 45° · Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage · rutschsichere Stufen aus geriffeltem Aluminium (R10) · Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm · einseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig, zweiter Handlauf als Zubehör, sowie zweites Plattformgeländer auf Anfrage · Handlauf wahlweise links oder rechts montierbar · unteres Holmende mit Stahlwinkel zur Bodenbefestigung · max. Stufenbelastung 150 kg · Gesamttragfähigkeit 300 kg · angewandte Norm DIN EN ISO 14122 · DIN EN ISO 14122:Bei Überstiegen mit Neigungswinkel 45° und einem Wandabstand von mehr als 200 mm ist ein zweiter Handlauf vorgeschrieben.Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage. Ausführung fahrbar auf Anfrage.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit einseitigem Handlauf· Plattformlänge: 600mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: überstiege zarges, überstieg, Aufstiegshilfe, Steighilfe, Übersteige, Überstiege, Überstiege mit Geländer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.528,41*
€ 1.689,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.534,70*
€ 1.689,17*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.531,14*
€ 1.689,17*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.667,23*
€ 1.836,35*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.679,72*
€ 1.844,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.844,79*
€ 2.195,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.809,52*
€ 2.153,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.809,51*
€ 2.153,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.741,71*
€ 2.072,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.741,70*
€ 2.072,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.703,71*
€ 2.027,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.703,70*
€ 2.027,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.679,72*
€ 1.998,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.