Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformtreppe f 60GZ6005 Stufen, 600 mm 1,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattformtreppe f 60GZ6005 Stufen, 600 mm 1,25 m
Plattformtreppe f 60GZ6005 Stufen, 600 mm 1,25 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637686
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40255704
EAN/GTIN:
     4003866557042
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
Aluminium- Plattformtreppe, fahrbar

Vorkonfigurierte Plattformtreppe
Mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer.
Die mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform ist ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten.
Rutschsicher geriefter Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium (R10)
Weitere Ausführungen in Stahl-Gitterrost (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost (R13) auf Anfrage lieferbar.
Schmales Fahrwerk
Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert.
Technische Daten:
Neigung: 45° oder 60°.
Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg.
Maximale Stufenbelastung: 150 kg.
Schnelle und einfache Montage
Durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
Weitere Informationen:
Neigung:
60 °
Stufenanzahl:
5
Höhe senkrecht:
1250 mm
Stufenbreite:
600 mm
Plattformtiefe:
600 mm
Ausladung:
1230 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.687,44*
€ 1.830,09*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.683,10*
€ 1.830,10*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.677,08*
€ 1.830,10*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.822,62*
€ 1.973,69*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.826,69*
€ 1.982,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.830,10*
€ 2.177,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.794,00*
€ 2.134,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.721,79*
€ 2.048,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.697,72*
€ 2.020,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.683,10*
€ 2.002,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.