Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ueberst.m.Gel.45Größe 2047mmL.H.,520mm L.W.,Sb600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ueberst.m.Gel.45Größe 2047mmL.H.,520mm L.W.,Sb600mm
Ueberst.m.Gel.45Größe 2047mmL.H.,520mm L.W.,Sb600mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637550
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40355940
EAN/GTIN:
     4003866559404
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstiege zarges
Überstieg 45°, mit 600 mm Plattform, Stufenbreite 600 mm

Lichte Plattformweite, stationär = 340 mm



Robuste Überbrückung von Hindernissen
Holme aus hochfesten Alu-Stangenpressprofilen mit Schraubkanälen.
Neigung 45° für einen bequemen Aufstieg.
Rutschsicher geriefter Stufenbelag aus Aluminium (R10)
Auf Anfrage mit Stahl-Gitterrost-Belag (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost-Belag (R13).
Mit Bodenkonsole zur Befestigung des Überstieges.
Der Handlauf und das Plattformgeländer sind ohne Werkzeug abnehm- und montierbar.
Zweiter Handlauf und Plattformgeländer sind optional bestellbar.
Technische Daten
Neigung: 45°.
Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg.
Maximale Stufenbelastung: 150 kg.
Fahrbare Ausführung
Unten mit Quertraversen und Lenkrollen auf Anfrage lieferbar.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
11
lichte Höhe:
2240 mm
Ausladung:
5427 mm
Neigung:
45 °
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: überstieg, überstieg 45°, 30655250, Leiterbrücke, Leiterüberstieg, Leiterzubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.127,48*
€ 2.329,45*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.119,03*
€ 2.329,47*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.130,97*
€ 2.329,47*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.321,51*
€ 2.538,12*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.342,05*
€ 2.549,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.329,47*
€ 2.772,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.302,05*
€ 2.739,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.212,44*
€ 2.632,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.162,96*
€ 2.573,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.119,03*
€ 2.521,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.