Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179153462107 Herst.-Nr.: 40355940 EAN/GTIN: 4003866559404 |
| |
|
| | |
| mit Geländer, Neigung 45° · Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage · rutschsichere Stufen aus geriffeltem Aluminium (R10) · Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm · einseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig, zweiter Handlauf als Zubehör, sowie zweites Plattformgeländer auf Anfrage · Handlauf wahlweise links oder rechts montierbar · unteres Holmende mit Stahlwinkel zur Bodenbefestigung · max. Stufenbelastung 150 kg · Gesamttragfähigkeit 300 kg · angewandte Norm DIN EN ISO 14122 · DIN EN ISO 14122:Bei Überstiegen mit Neigungswinkel 45° und einem Wandabstand von mehr als 200 mm ist ein zweiter Handlauf vorgeschrieben.Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage. Ausführung fahrbar auf Anfrage.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit einseitigem Handlauf· Plattformlänge: 600mm· prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: überstieg, überstieg 45°, Aufstiegshilfe, Steighilfe, Übersteige, Überstiege, Überstiege mit Geländer |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.119,90* | € 2.315,77* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.128,99* | € 2.315,78* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.117,75* | € 2.315,78* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.329,67* | € 2.523,74* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.339,65* | € 2.535,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|