Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, Steckregal MULTIplus 2502500x750x500mm, 6 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbauregal, Steckregal MULTIplus 2502500x750x500mm, 6 Fachböden
Anbauregal, Steckregal MULTIplus 2502500x750x500mm, 6 Fachböden
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637174
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32856-75-LR
EAN/GTIN:
     4004514294883
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Steckregalsysteme mit Längenriegel, Fachlast 250 kg, RAL 7035 lichtgrau

Fachbodenregal für Werkstatt, Lager und Magazin
Die Bestückung und Entnahme der Lagerware ist beidseitig möglich.
Geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen.
Aussteifung durch Längenriegel
Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich.
Vielfältiges Zubehör, auch zur nachträglichen Ergänzung.
Alle Fachböden MultiPlus mit Systemlochung
Optimale Anpassung an Ihr Lagergut durch Verstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm.
Montagefreundlich, durch einfaches Stecken der Fachböden.
Sicherheit
Regale mit einem Höhen/Tiefen- Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.
Beispiel: ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden.
Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
Planungshinweis:
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe: Nenntiefe + 36 mm
Knicklänge: ausgelegt auf 600 mm, größere Knicklängen auf Anfrage lieferbar
Warum sind Regale mit Längenriegel beidseitig nutzbar?
Regale, die mit Längenriegeln ausgesteift werden, können von vorne und hinten bedient werden, die Kreuzstrebe hierbei entfällt. Somit ist die Lagerware
in besonders tiefen Regalen leichter zugänglich. INFO: Regale bis 2.000 mm Höhe werden mit 2 Paar Längenriegeln ausgesteift. Regale bis 3.000 mm
erhalten 3 Paar Längenriegel.


Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.



Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Höhe x Breite x Tiefe:
2500x750x500 mm
Böden:
6
Feldlast:
1,7 t
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal höhe 2,5 m tiefe 0,5 m, multiplus regal, anbauregal gebrüder schulte, 30494289, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,42*
€ 194,45*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,38*
€ 194,46*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,67*
€ 216,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,10*
€ 225,26*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 183,72*
€ 230,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.