Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-636941 Herst.-Nr.: 12756-75-LR EAN/GTIN: 4004514254665 |
| |
|
| | |
| Steckregalsysteme mit Längenriegel, Fachlast 150 kg, verzinkt Fachbodenregal für Werkstatt, Lager und Magazin Die Bestückung und Entnahme der Lagerware ist beidseitig möglich. Geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen. Aussteifung durch Längenriegel Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich. Vielfältiges Zubehör, auch zur nachträglichen Ergänzung. Alle Fachböden MultiPlus mit Systemlochung Optimale Anpassung an Ihr Lagergut durch Verstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm. Montagefreundlich, durch einfaches Stecken der Fachböden. Sicherheit Regale mit einem Höhen/Tiefen- Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe: Nenntiefe + 36 mm Knicklänge: ausgelegt auf 600 mm, größere Knicklängen auf Anfrage lieferbar Warum sind Regale mit Längenriegel beidseitig nutzbar? Regale, die mit Längenriegeln ausgesteift werden, können von vorne und hinten bedient werden, die Kreuzstrebe hierbei entfällt. Somit ist die Lagerware in besonders tiefen Regalen leichter zugänglich. INFO: Regale bis 2.000 mm Höhe werden mit 2 Paar Längenriegeln ausgesteift. Regale bis 3.000 mm erhalten 3 Paar Längenriegel. Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last. Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anbauregal | Höhe x Breite x Tiefe: | 2500x750x500 mm | Böden: | 6 | Feldlast: | 1,6 t | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal höhe 2,5 m tiefe 0,5 m, schwerlastregal, schwerlastregal höhe 2,5m, 30494199, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 122,19* | € 155,07* | | | | Lager 6C8MS | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,42* | € 155,08* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,92* | € 171,41* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,25* | € 177,38* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,79* | € 181,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|