Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal GR 3300x2225x110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Großfachregal GR 3300x2225x110
Großfachregal GR 3300x2225x110
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636471
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212343038
EAN/GTIN:
     4026212343038
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Großfachregal META MULTIPAL S (Grundregal)

Beste Ordnung und Übersicht in Lager und Werkstatt
Höhere Tragkraft und Aufnahmekapazität als Weitspannregale
Zuverlässiger Korrosionsschutz durch verzinkte oder kunststoffbeschichtete Oberfläche
Schnelle Montage – die Regalrahmen werden verschraubt, alle weiteren Teile zusammengesteckt
Lieferbar in den Breiten 1825 mm, 2225 mm, 2700 mm
Ständertyp: 85/20 (Details siehe Seite 2/xxx).
Ausführung:
Ständer: zerlegt
Oberfläche:
Ständer: verzinkt, Holme: RAL 2001 rotorange

Planmaß & Lastangaben
Gesamtbreite: Grundregal = Holmlänge + 170 mm
Anbauregal = Holmlänge + 85 mm
Gesamttiefe: Rahmentiefe
Feldlast: Bis max. 8990 kg bei Fachhöhen <= 1500 mm höhere Feldlast auf Anfrage
Fachlast: max. 2400 kg

Sicherheitshinweis:
Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last, mindestens 4 Regalfelder und 2 Holmpaaren.
Achtung: Stahlpaneelböden sind nicht zur Lagerung von Paletten geeignet.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
3300 mm
Bodenmaße BxT:
2225x1100 mm
Bodenanzahl:
5
Feldlast*:
9800 kg
Fachlast:
1850 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.370,42*
€ 1.495,82*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.370,61*
€ 1.495,82*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.361,33*
€ 1.495,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.365,69*
€ 1.495,83*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.417,27*
€ 1.546,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.495,83*
€ 1.780,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,98*
€ 1.763,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.430,90*
€ 1.702,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,59*
€ 1.664,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.361,33*
€ 1.619,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.