Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIP S3 150 LR 2500x1000x400. Lager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLIP S3 150 LR 2500x1000x400. Lager
CLIP S3 150 LR 2500x1000x400. Lager
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636340
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212324587
EAN/GTIN:
     4026212324587
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Clip 150 Regal
Regal Clip 150
Anbau-Steckregal META CLIP S3 mit Lägsriegel, Fachlast 150 kg, verzinkt

Komplettregale für schwere Anforderungen
Oberfläche sendzimirverzinkt.
Hohe Tragkraft
Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör.
Mit zerlegtem Rahmen
Schnelle Steckmontage mit Längsriegeln ohne Werkzeug.

Planmaße:
Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm.
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.

Sicherheitshinweise
Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung)
Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
Wand- und Fußverdübelungsset optional.
Weitere Informationen:
Maße Höhe x Breite x Tiefe:
2500x1000x400 mm
Anzahl Böden:
6 Stück
Feldlastangabe:
1650 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,01*
€ 187,31*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,99*
€ 187,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,71*
€ 187,32*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,02*
€ 205,81*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,02*
€ 223,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.