Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgehäuse 27x27E H 700 RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankgehäuse 27x27E H 700 RAL5010
Schrankgehäuse 27x27E H 700 RAL5010
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636260
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     7612269068085
EAN/GTIN:
     7612269068085
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schrankgehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x27 E, enzianblau

Ausführung
Schubladennutzfläche: BxT 459x459 mm.
Schliesssystem : Key Lock, Standardschliessung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.
Hohe Beständigkeit
Stabile Stahlblechkonstruktion, Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack.
Schubladen mit umfassendem Korrosionsschutz durch effektive Elektrophorese-Tauchlackierung.
Weitere Informationen:
Höhe:
700 mm
lichte Höhe (B):
600 mm
Maße BxT:
564x572 mm
Einheit:
27x27 E
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, schubladenschrank lista, leergehäuse, 30307323, Baukastenschrank, Schrank, Schrank-Leergehäuse, Stahlschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,70*
€ 311,13*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,18*
€ 311,14*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,25*
€ 311,18*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,76*
€ 318,37*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,26*
€ 342,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,14*
€ 370,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,42*
€ 353,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 294,44*
€ 350,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,61*
€ 329,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 275,23*
€ 327,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,78*
€ 316,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 265,52*
€ 315,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,18*
€ 291,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.