Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgehäuse 27x27E H 533 RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankgehäuse 27x27E H 533 RAL5010
Schrankgehäuse 27x27E H 533 RAL5010
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636258
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     7612269068061
EAN/GTIN:
     7612269068061
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schrankgehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x27 E, enzianblau

Ausführung
Schubladennutzfläche: BxT 459x459 mm.
Schliesssystem : Key Lock, Standardschliessung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.
Hohe Beständigkeit
Stabile Stahlblechkonstruktion, Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack.
Schubladen mit umfassendem Korrosionsschutz durch effektive Elektrophorese-Tauchlackierung.
Weitere Informationen:
Höhe:
533 mm
lichte Höhe (B):
450 mm
Maße BxT:
564x572 mm
Einheit:
27x27 E
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, schubladenschrank lista, leergehäuse, 30307321, Baukastenschrank, Schrank, Schrank-Leergehäuse, Stahlschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,38*
€ 278,40*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,13*
€ 278,42*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,83*
€ 279,84*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,82*
€ 286,31*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,54*
€ 308,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,42*
€ 331,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,20*
€ 317,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 265,72*
€ 316,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,89*
€ 294,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 246,65*
€ 293,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,07*
€ 290,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 244,05*
€ 290,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,13*
€ 260,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.