Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 1,8mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 1,8mm FORTIS
Spiralbohrer DIN 338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 1,8mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-633658
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784710879
EAN/GTIN:
     4317784710879
Suchbegriffe:
10770180
Bohrer
DIN338
Spiralbohrer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ N
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Der Kobalt-Anteil sorgt für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit, ideal für legierte und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle.
Weitere Informationen:
Ø h8:
1,8 mm
Spirallänge:
22 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
10
Stahl <1400 N:
6
INOX:
14
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3
Gusseisen:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
20
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784710879
Ursprungsland:
Indien
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,72*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 1,81*
1 Tag
9
5
€ 4,90*
ab € 1,19*
€ 1,82*
5 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 1,19*
€ 1,84*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,3215*
€ 2,0015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.