| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3010770180 Herst.-Nr.: 4317784710879 EAN/GTIN: 4317784710879 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ N Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Der Kobalt-Anteil sorgt für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit, ideal für legierte und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle. Weitere Informationen: | | Stahl < 700 N/mm² f: | 0,02 mm/U | Stahl < 700 N/mm²: | 20 | Stahl < 1000 N/mm²: | 10 | Stahl < 1400 N/mm²: | 6 | Guss GG/GTS: | 15 | Guss GGG: | 5 | Titan > 850 N/mm²: | 3 | Alu < 8% Si: | 30 | Alu > 8% Si: | 30 | Kupfer Cu-Leg.: | 20 | Graphit GFK/CFK/Duropl.: | 3 | Beschichtung: | blank | INOX ferrit./martens.: | 18 | INOX austenitisch: | 14 | Ø h8: | 1,8* mm | Gesamtlänge: | 46 mm | Spirallänge: | 22 mm | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,21* | € 1,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,19* | € 1,77* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 1,20* | € 1,78* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,19* | € 1,80* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,3215* | € 1,9615* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|