Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkeil 8x15mm PICARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkeil 8x15mm PICARD
Ringkeil 8x15mm PICARD
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631542
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0037000-993
EAN/GTIN:
     4016671033779
Suchbegriffe:
Hammerringkeil
Ringkeil
ringkeil picard
ringkeil
Ringkeil

Ausführung: Aus Stahl. Die spezielle Keilform dient einem sicheren Halt des Stiels.

Anwendung: Zum sicheren Befestigen von Holzstielen an Hammerköpfen.

Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
für Kopfgewicht:
200 g
Länge:
15 mm
Markenname:
PICARD
Herstellername:
Picard GmbH
Herstellerartikelnummer:
0037000-993
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 68010815, Hammerstielkeil, Ring-Keil, Stielkeil
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
81
10
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,36*
5 Tage
86
1
€ 4,30*
ab € 0,23*
€ 0,37*
1 Tag
81
1
€ 7,90*
ab € 0,26*
€ 0,40*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,42*
Lager 6C8MS
81
20
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.